OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PHP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP9040
呼び
SCMT083608-DM
注文コード
59538106
品番
OP-CTI XP9040 SCMT083608-DM
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツールNo.7818005
材質
XP9040
呼び
SCMT083608-DM
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.6
切刃数
4
寸法IC(mm)
8.6
適合ボディタイプ
Φ24.5~28
逃げ角(°)
7
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)