OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PHC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP3035
呼び
SDMT09T308SR-GM
注文コード
59538264
品番
OP-CTI XP3035 SDMT09T308SR-GM
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
XP3035
呼び
SDMT09T308SR-GM
コーナー半径(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
仕様
●ツールNo.7814020
切刃数
4
寸法IC(mm)
9.52
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)