OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PHC)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XC5035
呼び
SXMT120410ER-SM
注文コード
59538316
品番
OP-CTI XC5035 SXMT120410ER-SM
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
XC5035
呼び
SXMT120410ER-SM
コーナー半径(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
仕様
●ツールNo.7815023
切刃数
4
寸法IC(mm)
12.7
逃げ角(°)
9
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)