OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
CK010
注文コード
59538465
品番
OP-CTI CK010 ZDHT11T304FR-NM
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1.8●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7811024
材質
CK010
厚さ(mm)
3.5
呼び
ZDHT11T304FR-NM
コーナー半径(mm)
0.4
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)