OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
CK010
注文コード
59538474
品番
OP-CTI CK010 ZDKT11T302FR-NM
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):2●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7811048
材質
CK010
厚さ(mm)
3.8
呼び
ZDKT11T302FR-NM
コーナー半径(mm)
0.2
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)