画像準備中

インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 材質XC5040 注文コード59538483 品番OP-CTI XC5040 ZDKT11T304ER-SM
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃(副切れ刃):1.8●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7816034 材質XC5040 厚さ(mm)3.8 呼びZDKT11T304ER-SM コーナー半径(mm)0.4 切刃数2 逃げ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする