OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XC1015
注文コード
59538596
品番
OP-CTI XC1015 ZDKT11T308SR-GR
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):1.4●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7812033
材質
XC1015
厚さ(mm)
3.8
呼び
ZDKT11T308SR-GR
コーナー半径(mm)
0.8
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)