OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (PHOENIX PSE, PSEL)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
材質
XP3035
注文コード
59538666
品番
OP-CTI XP3035 ZDKT11T320SR-GM
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●さらい刃(副切れ刃):2.1●寸法L×W(mm):11×6.8●ツールNo.7814038
材質
XP3035
厚さ(mm)
3.8
呼び
ZDKT11T320SR-GM
コーナー半径(mm)
2
切刃数
2
逃げ角(°)
15
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)