画像準備中

インサート (PHOENIX PSE, PSEL)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 材質XC1015 注文コード59538772 品番OP-CTI XC1015 ZDKT150508SR-GR
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は材質・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様●さらい刃(副切れ刃):1.6●寸法L×W(mm):15×9.3●ツールNo.7812058 材質XC1015 厚さ(mm)5.56 呼びZDKT150508SR-GR コーナー半径(mm)0.8 切刃数2 逃げ角(°)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする