OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ねじ込みタイプ PFR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59540766
品番
PFR PFR-R120SF6
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●端面径D(Φmm):11
刃数
2
全長(mm)
26
首径(mm)
Φ11
外径Dc(Φmm)
12
取付径(Φmm)
6.5
ねじサイズ
M6
スパナサイズ(mm)
7
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
商品説明動画
ねじ込みタイプ PFR
参考になった