OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXVC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
16
刃長(mm)
16
注文コード
59544878
品番
PXM XP3225 PXVC160C16-04R000
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
23.5
刃数
4
刃径(mm)
16
シャンク径(mm)
15.7
刃長(mm)
16
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)