OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXVC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
刃長(mm)
22
注文コード
59545072
品番
PXM XP3225 PXVC220C20-04R030
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
29.5
刃数
4
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
19.6
刃長(mm)
22
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)