OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXNH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59545334
品番
PXM XP3225 PXNH160C16-04C006
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
18.7
刃数
4
刃径(mm)
16
シャンク径(mm)
15.7
刃長(mm)
11.2
材質
XP3225
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)