OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXNL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59545386
品番
PXM XP3225 PXNL200C20-04C006
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
19.6
材質
XP3225
刃長(mm)
14
刃数
4
全長(mm)
21.5
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)