OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXRE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59545413
品番
PXM XP6305 PXRE160C16-06R030
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
全長(mm)
18.7
刃数
6
刃径(mm)
16
シャンク径(mm)
15.7
刃長(mm)
7
材質
XP6305
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)