OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
ヘッド交換式 PXRE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59545422
品番
PXM XP6305 PXRE200C20-06R030
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全長(mm)
21.5
刃数
6
刃径(mm)
20
シャンク径(mm)
19.6
刃長(mm)
10
材質
XP6305
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)