OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBNコーナRエンドミル 小径 2刃 ロングネック ブルノーズ形 CBN-LN-SXR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2
注文コード
59545973
品番
CBN-LN-SXR 2×R0.2×10
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(mm)
2
シャンク径(mm)
6
刃長(mm)
1.2
材質
超硬合金
表面処理
ノンコーティング
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)