画像準備中

インサート (WALTER)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59548484 品番W-CTI WTP35 APGW090304R-A57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は363種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° コーナー半径(mm)0.4 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ(mm)3.18 チップブレーカなし 逃げ角(度)11 穴の有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする