OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59548588
品番
W-CTI WTP35 APGW15T320L-A57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形85°
コーナー半径(mm)
2.0
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
11
穴の有無
あり