OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59549823
品番
W-CTI WPM P27261-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,260
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
-
厚さ(mm)
-
仕様
●ツールNo.8010784
材質
WPM
サイズ
-
タイプ
ブレーカ付き
穴径(Φmm)
-
呼び
P27261-4
ブレーカ
ブレーカ付き
精度等級
精密級
切刃数
2
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
逃げ角(°)
11
寸法CHW(mm)
0.8