OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の エンドミル保管用品
インサート (WALTER)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
59552316
品番
W-CTI WKP35S SNMX120512-F57
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
363
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
-
厚さ(mm)
-
仕様
●ツールNo.8039558
材質
WKP35S
サイズ
-
タイプ
コーナR標準タイプ
穴径(Φmm)
-
呼び
SNMX120512-F27
ブレーカ
16°ブレーカ
精度等級
M級
切刃数
8
寸法BS(mm)
-
寸法IC(mm)
-
逃げ角(°)
-
寸法CHW(mm)
-