大阪魂
テンパーウェーブW(タイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(133個)
1セット(93個)
1セット(133個)
¥667
1セット(147個)
1セット(158個)
1セット(163個)
呼び
8
4
5
6
8
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(133個)
注文コード
59553317
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.2
寸法d(mm)
8.5
呼び
8
寸法t(mm)
0.2
寸法D(mm)
13