シームレスフラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード59559693 品番SX-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フラックスタイプとしては発生するスラグ量が少ないメタル系に属していますが、メーカーの有するシームレスフラックス入りワイヤ製造技術を駆使して開発した、ソリッドワイヤとフラックス入りワイヤの長所を併せ持つ、全く新しいタイプのシームレスフラックス入りワイヤです。
構造としては、ワイヤ中のフラックス(合金・脱酸剤や鉄粒)の占める割合が一般のフラックス入りワイヤより低く設定しており、このような構造はシームレスワイヤにて製造可能です。

用途建築、鉄骨、橋梁向け大電流CO2溶接用 仕様【拡散性水素量mL/100g】1.1 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)25 引張強度(MPa)620 電流範囲(A)水平すみ肉:200〜320、下向:220〜400 吸収エネルギー(J)(0℃)93 0.2%耐力(MPa)530 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※溶接電源にワイヤタイプを設定する項目がある場合、SXワイヤシリーズはソリッドワイヤの特性に近いため、電源設定ではソリッドワイヤを選択してください。
※ソリッドワイヤをご使用中の方は、溶接電流が20A程度上昇しますが、電流設定を変更せずにご使用ください。
※スパッタが減少しない場合は電圧値をソリッドワイヤよりも2〜3V 程度高めに設定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする