※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB35S-L-S 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ) 59559772 KS-MB35S-L-S 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ) 59559772 KS-MB35S-L-S 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ) 59559772 KS-MB35S-L-S 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ) 59559772

郵便受箱(郵便ポスト)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59559772 品番 KS-MB35S-L-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×386×171 材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 ステンレスヘアーライン 錠前静音大型ダイヤル錠 付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個 質量(kg)3.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする