※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 戸建住宅用ポスト
郵便受箱(郵便ポスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59559788
品番
KS-MB35S-LK-S
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×386×171
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
錠前
可変ダイヤル錠
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8