※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の エントランス
NASTA(ナスタ)の ポスト
NASTA(ナスタ)の 戸建住宅用ポスト
戸建郵便受箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン×ダークブラウン
仕上
(本体・口金プレート)粉体塗装、(口金・枠)低温焼付塗装、(扉)グレースモーク、(スペーサー)無塗装、(ナスタガード)グレー
注文コード
59560768
品番
KS-MAB2-05LK-BDB
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×390×452
材質
(本体・口金プレート)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(口金)PC/ABS樹脂、(枠)ABS樹脂、(扉)ポリカーボネート、(スペーサー)高耐蝕性溶融めっき鋼板(0.8mm)、(ナスタガード)PC/ABS樹脂
投函タイプ
前入れ後出し
色
ブラウン×ダークブラウン
付属品
モルタル付着シート1台分、スノコ1個
質量(kg)
9.7
タイプ
大型郵便物対応/前入後出/口金・防滴
仕上
(本体・口金プレート)粉体塗装、(口金・枠)低温焼付塗装、(扉)グレースモーク、(スペーサー)無塗装、(ナスタガード)グレー
錠前
専用大型ダイヤル錠
注意
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※万一雨水が浸入した場合に排水する防滴構造になっておりますので、取出口側は居室やクロス貼りは避ける等、設置環境に十分ご配慮ください。
※モルタル付着シートは後付です。
※構造上、ハガキ・封筒などが口金部に乗った状態のまま落ちないこともあります。あらかじめご了承ください。