大阪魂
BK SUS(+)スリムヘッドB1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
1セット(2000個)
1セット(500個)
長さ(mm)
12
5
6
8
10
12
十字穴番号
2
1
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
59629005
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,698
販売価格(税別)
¥
16,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
寸法k(mm)
0.9
呼び径d
4