- 早回し機能付ラチェットハンドル GISUKE(タカギ) 59629088

- 早回し機能付ラチェットハンドル GISUKE(タカギ) 59629088 - 早回し機能付ラチェットハンドル GISUKE(タカギ) 59629088

早回し機能付ラチェットハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59629088 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

送り角度5°の72山ギア。指先で早回しできる早回し機能付。

差込角(mm)6.35 材質クロームバナジウム鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59629088 - 06616566 M20 ラチェットハンドル モノタロウ ラチェットハンドル モノタロウ 1本 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59629106
2018-12-07
用途:
自動車整備

以前に全国展開している工具屋さんで、こちらと同じ形状の工具を買い
大変気にいっているのですが、今は販売していません。
ロック機能が付いていて早回しも指先ででき、なによりも少しオフセットしているレバー部が気に入っております。
あまりにも安いので購入しましたが、いくつか不満もあります。
ロックのボール位置が合わないことや左右の切り替えがしにくいこと
そして分解してみましたらロックが片側のみの造り
値段が値段なので仕方ないと思いますが、この形状でとなると貴重な工具かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする