- ホビーツールセット ノーブランド 59629246

ホビーツールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59629246 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途プラモデル・ホビーの組立に。ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125C:狭い所で細い線材・プラスチックなどの切断に。4in1:ペン型差替ドライバー:ネジ締め・ゆるめに。ポイントヤスリ:プラスチック・木材の加工に。ステンレスピンセット125mm先曲(AA型)TZ-11 :手ではつかめない物や細かな作業に。 仕様ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125C セット内容ホビーニッパーキャッチ付125mmGHN-125C、4in1:ペン型差替ドライバー、オートロックカッターS型、ポイントヤスリ、ステンレスピンセット125mm先曲(AA型)TZ-11、ケース 切断能力(Φmm) より線2mm2 切断能力(Φmm) 軟銅線1 切断能力(Φmm) アルミ線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする