OPPテープ

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5巻) 注文コード 59629407 品番 -
お一人様 10点まで
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽〜中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。

用途軽〜中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用 透明 テープ幅(mm)48 基材OPP テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.05 粘着剤アクリル系 粘着力2.12 主な用途梱包用 引張強度(N/10mm)34 テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外には使用しないでください。
※貼る面のホコリ・油分・水分等をきれいに取り、しっかり押さえて貼り付けて下さい。
※人体(皮膚)に直接貼らないで下さい。
※電気の絶縁には使用しないで下さい。
※保管する場合は、直射日光・熱・湿気を避けて幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
※物性は測定値であり、規格値あるいは保証値でありません。
※テープカッターは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
段ボール箱の梱包に使います。
梅田商店 様

以前買っていたテープよりも、強くなったと感じます。
以前は切り口がくっついてしまうと、切り口を探す苦労と綺麗に切り口をはがすことが出来ませんでしたが、かなり解消されたと思います。

対象商品:
59629380
2026-04-07
用途:
段ボールの包装
有限会社嶋村製作所 様

安くて特に問題がなく普通に使える。長さがもう少し長いと長持ちしていいです。

2026-03-02
用途:
段ボール箱の梱包に使用

以前購入時は厚さ表示が無かったが、今回は0.05と表示され、他で売られてるより、0.005厚いので安心して使用できる。これは100m巻きなので、50m巻きよりコストパーフォマンスが20%ほど安いので大変お得。

2026-04-07
用途:
商品の梱包
キモノスタジオMIFURU 様 (サービス業)

厚さと粘着力がちょうど良く、手持ちの古いテープカッターでも綺麗に貼れました。

対象商品:
59629389
2026-04-03
用途:
段ボール箱の梱包
農・林・水産業

使いやすいし、5巻のテープをまとめて買えるので色々な用途に使えて重宝しています

対象商品:
59629407
2026-03-27
用途:
梱包等に使用しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

価格的に安価であり助かっています。使っていた養生テープより接着力も強く、何かと重宝しています。

対象商品:
59629380
2026-03-07
用途:
ガムテの代わりに

思ってた以上に切れたりしないです。
これとセットで使っているテープカッターで、普通に便利に使えます。
やっぱり百均の物とは違います。

対象商品:
59629380
2026-02-28
用途:
ダンボール荷物梱包用
宮本 様 (製造業)

同社のテープカッターとの相性も良く、梱包作業がはかどります。見栄えも問題ごさいません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする