両刃ヤスリ 木柄付

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)150 注文コード59629754 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る
用途鋸刃の目立修正・鋼材の加工に! 寸法(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-23
用途:
鋸の目立て
農・林・水産業

100mmを購入しました。
木柄も含めて全体的に手に馴染み、とても使いやすかったです。

対象商品:
59629718
2019-01-21
用途:
目立て
不動産業

ノコギリの目立てに使用。握りがあるのでしっかりと保持でき具合が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする