曜日別特売
LARVD20P0330 CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越) 59629879

CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
外径(Φmm)3.3
3.3
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
シャンク径(mm)4
溝長(mm)17
有効長(mm)12.1
12.1
5.3
6.3
7.4
8.4
9.5
10.5
11.6
12.6
13.7
13.9
13.8
13.6
13.5
13.3
13.2
14
13.4
13.1
13
12.8
12.7
12.5
12.4
12.2
11.9
11.8
11.5
11.3
11.2
11
10.9
10.7
10.6
10.4
10.3
10.1
10
9.8
9.7
9.4
9.2
9.1
8.9
8.8
8.6
8.5
8.3
8.2
8
7.9
7.7
7.6
7.3
7.1
7
6.8
6.7
6.5
内容量1本注文コード59629879品番LARVD20P0330
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。

全長(mm)50溝長(mm)17先端角(°)135シャンク長(mm)30外径(Φmm)3.3有効長(mm)12.1工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(mm)4突き出し長さ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする