CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59630107 品番 LARVD20P0560
参考基準価格(税別)¥9,210 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。

全長(mm)50 溝長(mm)17 先端角(°)135 シャンク長(mm)30 外径(Φmm)5.6 有効長(mm)8.6 工具材料超硬 コーティングREVO D 許容差シャンク径:h6 ねじれ角(°)30 直径許容差h7 シャンク径(mm)6 突き出し長さ(mm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする