ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの プーラー(引き抜き専用工具)
ギガ・セレクションの ギヤプーラー
ギヤプーラ 3本爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59632067
品番
167-13-315
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ
8"
質量(g)
4.38
表面処理
クロムメッキ
爪の届く長さ(mm)
(B)315
破断荷重(kN)
100
適合プーリ(mm)
80-203