GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の スパナ/レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチ
GISUKE(タカギ)の 六角棒レンチL型
フォールディング六角棒レンチ 6本組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
サイズ規格
ミリ
注文コード
59632703
品番
No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトな携帯ツール。
サイズ規格
ミリ
形状
ナイフ型
仕様
ドライバー付
セット内容
3/5/6mm、+No.1/+No.2/-6mm
材質(本体)
Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状
六角
材質(ホルダー)
アルミ合金
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59632703
No.2
59632834
No.12
フォールディング六角棒レンチDX 7本組
GISUKE(タカギ)
1セット(7本)
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)