八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ホウキ
八ツ矢工業の 自由ホウキ
自在箒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59632706
品番
21027
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
混毛のスタンダードタイプ
材質
毛質/馬毛、化繊、柄/スチールパイプ
質量(g)
430
全長(cm)
131
清掃幅(cm)
45
繰り返し・詰め替え
対応