10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056

10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056
10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056
10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056
10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056
10198 カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 59633056

カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量1個注文コード59633056品番10198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
10,000

収納場所に困るカセットコンロやIHコンロが収納できる家電下ラック
カセットコンロとカセットボンベをまとめて収納できる家電下ラックです。引き出しが大きく開くので、収納したカセットコンロやIHコンロ、キッチン小物などが取り出しやすいです。シンプルなデザインのラックは、電子レンジなどの家電を置ける丈夫なスチール製で、キッチンのインテリアに馴染みます。

材質本体・引き出し:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)6000耐荷重(kg)天板:17(静止荷重) 引き出し:3(天板に6以上の物を載せた状態の静止荷重) ※必ず天板の上に6以上の物を載せてお使いください。寸法(cm)W45×D39.3~69.5×H12内寸(cm)天板:W45×D37 引き出し:W43.3×D36.4×H10.2(最大開口時:D29.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする