仕様風量切替:2段階、約14(1時間当たりの電気代(円)(450W連続運転時))
セット内容本体、排気ホース(直径13×長さ24〜160cm)、ノズル、ジョイント、パネル(A×1、B×2、C×1)、排水ホース(直径0.9×長さ100cm)、リモコン(CR2025電池入り)、パネル固定用金具1式、補助鍵、取扱説明書(保証書付き)
材質ABS・アルミ
質量(kg)15.5
電源(V)AC10050/60Hz
能力最大除湿:8L(1日当たり)、冷風:50Hz/0.8(kW)、60Hz/0.88(kW)
運転音(dB)約55(冷風モード「強」)
冷媒R134a/160g
運転モード自動運転、冷風、除湿、送風
タイマー設定(時間):1〜24(ON/OFF)
運転電流(A)50Hz/4.36、60Hz/4.8
本体寸法(cm)幅26.5×奥行28×高さ58
冷房消費電力(W)50Hz/410、60Hz/450