テクロック
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59636836
品番
TM-35-03F
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。
用途
ワークの位置決め、比較測定に利用。
治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
測定範囲(mm)
0~5
測定力(N)
1.3以下
目盛仕様
0-50-100
最小表示(mm)
0.01
ステム径(Φmm)
8
径(mm)
(文字盤)39