小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59636845 品番TM-35-04F
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。

用途
ワークの位置決め、比較測定に利用。
治工具、専用機への取付など広範囲に使用。
仕様平裏ぶた 測定範囲(mm)0〜5 測定力(N)1.3以下 目盛仕様0-50-100 最小表示(mm)0.01 ステム径(Φmm)8 径(mm)(文字盤)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする