曜日別特売
- ちょっとだけ下穴ドリル EARTH MAN 59636998

ちょっとだけ下穴ドリル

(5件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)3
内容量1セット(3本)注文コード59636998品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

短くて作業しやすい!
チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!

用途
木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
寸法(mm)3材質(ドリル)チタンコーティングハイス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: ムシムシパッキン取付時のネジの下穴開け
卸売・小売業

ムシムシパッキンを交換するための固定ネジの下穴開けに使用しました。本来ムシムシパッキンは両面テープだけの固定なのですが、端の部分がどうしても浮いてくるのでネジで固定して使用してます。扉の材質が硬いので短くて極細のドリルが必要でした。電動ドライバーに取り付けて使用しました。

対象商品 : 59636517
2024-02-02
用途: 下穴開けに
特定非営利活動法人けやの森自然塾教育・研究機関

短いので折れにくいかなと思っています。
刃の長さが30mmくらいなので、30mmのネジの下穴にピッタリでした。

対象商品 : 59636517
2021-09-23
用途: リフォーム工事に

普通下穴あけるときはそんなに深く開けないので、このショートビットが使いやすい。★

対象商品 : 59636483
2020-07-12
用途: 下穴作成

簡単に下穴ができて、効率的です。
ちょっとしたことですが、板材が割れることもなくきれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 59636517
2021-03-14
用途: 各種下穴開け
その他業種

段々と太くなるので、ちょっとした作業に便利である。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする