取出口バルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P) 質量(g)280 注文コード59637141 品番V5-01
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は接続・質量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。

用途取出口バルブ 材質本体:C3771B、溶接継手:SS400 質量(g)280 最高使用圧力(MPa)0.99 接続入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:3/4-16UNF(右)オネジ(P) 適合ガスO2 Cv値0.71 材質(弁)ナイロン
関連資料:(0.37MB)
注意
※高圧ボンベ、高圧配管には取り付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする