ヤマト産業
ヤマト産業の バルブ
ヤマト産業の ゲートバルブ
取出口バルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続
入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(左) オネジ (R)
質量(g)
330
注文コード
59637247
品番
V5-04S
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
接続・質量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途
取出口バルブ
材質
本体:C3771B、溶接継手:SS400
質量(g)
330
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
入口:9mm溶接継手(G3/8袋ナットR)、出口:M16×1.5(左) オネジ (R)
適合ガス
C2H2
Cv値
0.71
材質(弁)
ナイロン
関連資料:
(0.37MB)
注意
※高圧ボンベ、高圧配管には取り付けないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材