ヤマト産業
ヤマト産業の バルブ
ヤマト産業の ニードルバルブ
ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBR
注文コード
59637281
品番
NV-1BA
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトタイプのニードルバルブです。
純度ガス99.99〜99.999%のガス供給に最適です。
用途
減圧弁出口用
材質
[接ガス部]本体:C3771B、ステム:SUS400C、パッキン:PTFE、NBR
サイズ
2025/01/04
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
ー10〜40
最高使用圧力(MPa)
0.99
接続
入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体
O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法
本体ねじ込み
関連資料:
(0.58MB)
注意
※腐食性ガス及び腐食性混合ガスには、お使いになれません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材