CAT6A LANケーブル/10m/ホワイト/10GbE 500MHz/PoE++ 100W/S/FTP/ノイズ対策/低煙ハロゲンフリー/スナッグレスRJ45/カテゴリ6A ギガビット対応/業務用に最適

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59638060 品番NLWH-10M-CAT6A-PATCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL規格対応
シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター
100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠
耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造

ホワイト 質量(g)340 ケーブル長(m)10 AWG米国ワイヤゲージ規格:27 ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン、ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構、ケーブル規格と通信速度:Cat6a - 10Gbps コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(心線)銅線(より線) 導体数4ペア S/FTP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする