曜日別特売
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236

SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236
SFP-25G-SR-S-C-ST SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com 59638236

SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59638236品番SFP-25G-SR-S-C-ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-SR-S MMFモジュールと100%互換。最長100mで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー
高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbマルチモードファイバーSFP28
MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバー
プロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:100m長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバタイプ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)850保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)4020594時 (55℃で使用した場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする