電圧(V)AC100
定格消費電力(W)600
電流(A)6.4
コード長さ(m)約2.1
回転数(min-1[r.p.m])約15000〜25000
用途溝彫り加工や飾り面加工などの木材切削作業に。
セット内容電動ルーター本体×1、ストレートガイド(ガイド板×1・ガイドバー×2)、テンプレートガイド×1、テンプレートガイド取付ナット×2、スパナ×1、グリップ×2、集じん用ポート×1、集じん用ポート取付ネジ×2、8mm軸用コレットコーン(本体装着)×1、6mm軸用コレットコーン×1、ストレートビット(6mm刃)×2、ストレートビット(8mm刃)×1、専用収納ケース×1
幅(mm)(本体上下移動)約50
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60
外径×内径(Φmm)(集じん用ポート径)39×34.5
定格時間(分)30
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約250×265×145(グリップ・集じん用ポート含む)
コレットチャック寸法(Φmm)6、8