日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル SPBFL4-5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638577
品番
SPBFL4-5R
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60〜65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
首径(mm)
Φ9.9
有効長(mm)
50
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
5R