日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の ボール超硬エンドミル
ボールエンドミル SPBF4-4R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638620
品番
SPBF4-4R
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
耐熱合金の加工で高能率
SUS関連や合金鋼で抜群
HRC60〜65の高硬度罪でも高剛性
ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)
8
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
表面処理
SPWC
ボール径(Φmm)
4R