日進
日進の エンドミル
日進の 超硬エンドミル
日進の スクエア超硬エンドミル
ゴールドエンドミル SPGFR4-3-0.5R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59638726
品番
SPGFR4-3-0.5R
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
剛性が非常に高く高寿命
過酷な条件下で高速切削が可能
難削材のドライ切削に強い
難削材の高速溝加工
軸径(Φmm)
4
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
8
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
40/42
刃径(mm)
3